Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP 45587-42 Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Größe 42 grün S5L CI C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP 45587-42 Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Größe 42 grün S5L CI C
DUNLOP 45587-42 Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Größe 42 grün S5L CI C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976811270
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45587-42
EAN/GTIN:
     8713197053996
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Gr.42 grün S5L CI CR SR FO LG EN20345 nach DIN EN ISO 20345:2022 · S5L CI CR SR FO LG · mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden · hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl · herausragende thermische Isolierung bis -60 °C durch Purofort-Materialtechnologie · Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series · SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen · Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff · Zwischensohle: Verbundwerkstoff · Ausführung: antistatisch, bis -60 Grad C
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
45587-42
Werksnummer:
4000374172
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
150,00
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitswinterstiefel
Ausfuehrung:
S5L CI CR SR FO LG EN ISO 20345
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 85,87*
€ 107,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 88,36*
€ 107,76*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 110,85*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,08*
€ 110,95*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 99,42*
€ 121,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,72*
€ 144,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,31*
€ 141,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,89*
€ 131,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,65*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,59*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,37*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 15,18*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 27,95*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,91*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.