Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1st Touch Touchscreen-Handschuh, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: 1st Touch Touchscreen-Handschuh
Artikelbild: 1st Touch Touchscreen-Handschuh
Artikelbild: 1st Touch Touchscreen-Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-34705100-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34705100-10
EAN/GTIN:
     5701273705092
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh nach EN 388 für Smartphones und Tablets, - Arbeitshandschuh zur Bedienung von Smartphones und PC-Tablets
- 100% Nylon mit Nitril-Schaumbeschichtung
- Handrücken und Fingeroberseite frei
- exzellentes Tastgefühl und Griffigkeit
- nahtlose, abgerundete Fingerkuppen
- optimale Passform und Komfort
- nach EN388 (3112X), Kategorie 2
- Farbe: orange/schwarz, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.