Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Boot PU-Thermostiefel -50°C Ultra Grip S4 w, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Techno Boot PU-Thermostiefel -50°C Ultra Grip S4 weiß
Artikelbild: Techno Boot PU-Thermostiefel -50°C Ultra Grip S4 weiß
Artikel-Nr.:
     380-3295402-45
Hersteller:
     Techno Boots
Herst.-Nr.:
     THRM5402-45
EAN/GTIN:
     8720154024524
Suchbegriffe:
Gefrierhausstiefel
Kühlhausstiefel
Tiefkühl-Stiefel
Tiefkühlhausstiefel
EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI, - Speziell für den Einsatzbereich in Kühlräumen und Umgebungen mit niedrigen Temperaturen
- ca. 40% leichter als vergleichbare PVC- oder Gummistiefel
- mit metallfreier Sicherheitskappe
- exzellente Kälteisolation bis -50°C
- selbstreinigende TPU-Sohle
- extrem rutsch- und abriebfeste Sohle nach SRC
- schockabsorbierend im Fersenbereich
- hält Füße trocken, komfortabel und warm
- resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren
- hoher Tragekomfort
- antistatisch
- herausnehmbare Einlegesohle, antibakteriell und orthopädisch geformt, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlhausstiefel weiß, kühlhausstiefel, -50°C, Boot, Grip,, PU-Thermostiefel, S4, Techno, Ultra, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,91*
€ 77,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,60*
€ 74,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.