Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterparka Canvas 320, Farbe 2194-schwarz/schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327250-616-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913080888
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Material: 100% Polyester
Beschichtung: 100% Polyurethan
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 26330
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung
Futter: 100% Polyester

- wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
- Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
- Kapuze im Kragen
- aufgesetzte Handytasche rechts
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
- Ärmeltasche links
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss, Farbe 2194-schwarz/schwarz, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,01*
€ 57,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,84*
€ 57,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 57,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 58,48*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,73*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2194048
ab € 42,91*
Ähnlich
Planam
2194044
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
2194056
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
2194060
ab € 43,06*
Ähnlich
Planam
2194064
ab € 47,30*
Ähnlich
Planam
2194068
ab € 47,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.