Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Parka Canvas schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2194
Planam 2194
Artikel-Nr.:
     2627A-4705219452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2194052
EAN/GTIN:
     4030913080888
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Optimal geschützt bei Wind und Wetter!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss links
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,95*
€ 56,77*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,90*
€ 56,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 57,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 58,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,26*
€ 58,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2194048
ab € 42,78*
Ähnlich
Planam
2194044
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
2194056
ab € 43,13*
Ähnlich
Planam
2194060
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
2194064
ab € 47,06*
Ähnlich
Planam
2194068
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.