Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Weste Warnschutz, Farbe 2071-uni orange, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-325160-764-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913019185
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan

nach EN 471
- wasserdicht durch Beschichtung aus 100% Polyurethan und hinterklebte Nähte
- Handytasche links
- 3 Stiftfächer rechts
- 2 Innentaschen
- durchgehender Frontreißverschluss
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange, gelb

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2071-uni orange, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,34*
€ 37,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 38,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 38,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,75*
€ 38,75*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 45,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
2071052
ab € 27,36*
Ähnlich
Planam
2071048
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,33*
Ähnlich
Planam
2071056
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
2071064
ab € 30,05*
Ähnlich
Planam
2071068
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.