Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Weste uni orange Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2071
Planam 2071
Artikel-Nr.:
     2627A-4705207160
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2071060
EAN/GTIN:
     4030913019185
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Hält trocken, macht sicher!

  • wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Handytasche links
  • 3 Stiftefächer rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Innentaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
XXL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,39*
€ 37,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 38,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 38,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,11*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,36*
Ähnlich
Planam
2071052
ab € 27,42*
Ähnlich
Planam
2071048
ab € 27,34*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
2071056
ab € 27,44*
Ähnlich
Planam
2071064
ab € 29,93*
Ähnlich
Planam
2071068
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.