Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2071.XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2071068
EAN/GTIN:
     4030913043074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Planam Winter-Warnschutzweste orange mit Reflexstreifen, wasserdicht, winddicht

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

Winter-Warnschutz-Weste

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Steppfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • 1 Handytasche linke Brust
  • 3 Stiftfächer rechts
  • 2 Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 39,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,08*
€ 40,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 41,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,16*
€ 43,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
2071052
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
2071048
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
2071056
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
2071060
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
2071064
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.