Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Warnschutz, Farbe uni orange-2001, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-325110-410-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913016894
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN 26330

nach EN 471
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links
- 1 Handytasche rechts
- 1 Kugelschreiberfach rechts
- 1 Innentasche rechts
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen
- Reflexband: Original 3m Scotchlite 8910

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange, leucht-gelb

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max 25 x 40°C Wäsche, Farbe uni orange-2001, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,56*
€ 38,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 39,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 39,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,76*
€ 42,72*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 45,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2001102
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2001106
ab € 28,61*
Ähnlich
Planam
2001110
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
2001024
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2001025
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
2001026
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2001027
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2001028
ab € 28,35*
Ähnlich
Planam
2001029
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2001042
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2001044
ab € 28,57*
Ähnlich
Planam
2001046
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2001050
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2001052
ab € 28,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.