Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Artikel-Nr.:
     158-PL2001.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2001052
EAN/GTIN:
     4030913016917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Warnschutz-Bundjacke orange Arbeitsjacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 52 - Größe 52

Warnschutz-Bundjacke uni

  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen

Taschen:

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links
  • 1 Handytasche und 1 Kugelschreiberfach rechts
  • 1 Innentasche rechts

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: gelb oder orange

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2012

orange: PL2011


  • Version: 52 - Größe 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,61*
€ 38,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 39,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,82*
€ 39,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,51*
€ 43,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2001102
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2001106
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
2001110
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
2001024
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
2001025
ab € 28,50*
Ähnlich
Planam
2001026
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2001027
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2001028
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
2001029
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
2001042
ab € 28,49*
Ähnlich
Planam
2001044
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2001046
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2001048
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2001050
ab € 28,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.