Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundjacke uni orange Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2001
Planam 2001
Artikel-Nr.:
     2627A-4705200148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2001048
EAN/GTIN:
     4030913016894
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Ein leuchtendes Beispiel für Sicherheit

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links
  • 1 Handytasche rechts
  • 1 Kugelschreiberfach rechts
  • 1 Innentasche rechts
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,36*
€ 38,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 40,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,16*
€ 40,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,72*
€ 43,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,74*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
2001102
ab € 28,59*
Ähnlich
Planam
2001106
ab € 28,61*
Ähnlich
Planam
2001110
ab € 28,62*
Ähnlich
Planam
2001024
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
2001025
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
2001026
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2001027
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2001028
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2001029
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
2001042
ab € 28,55*
Ähnlich
Planam
2001044
ab € 28,57*
Ähnlich
Planam
2001046
ab € 28,45*
Ähnlich
Planam
2001050
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
2001052
ab € 28,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.