Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Winterjacke, Farbe 6440-schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Winterjacke
Artikel-Nr.:
     380-315260-1472-XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Damen Winterjacke-1472-XS
EAN/GTIN:
     4030913964843
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Material Obergewebe: 100% Polyester
TPU-Membrane
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Wattierung: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv 2.000 g/m²/24h
- wasserdicht 3.000 mm
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
- 1 Innentasche
- verstellbarer Kordelzug im Bund Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Fleece im Kragen
- schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftsbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Robust, schick und funktional.
Passend zur Norit Damen Bundhose wurde die Norit Damen Winterjacke entwickelt. In den vielen Taschen lässt sich alles verstauen, was Frau braucht. Außerdem wärmt die Jacke perfekt und ist zudem atmungsaktiv und wasserdicht., Farbe 6440-schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,34*
€ 51,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 52,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 52,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,51*
€ 53,53*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,58*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,34*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 42,10*
Ähnlich
Planam
6440052
ab € 38,33*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 38,43*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 38,35*
Ähnlich
Planam
6440060
ab € 38,45*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 42,34*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.