Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Winterjacke schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6440
Planam 6440
Artikel-Nr.:
     2627A-4705644040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440040
EAN/GTIN:
     4030913964843
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Robust, schick und funktional

  • wasserdicht
  • winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
  • 1 Innentasche
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Fleece im Kragen
  • schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich

Material

    Obermaterial
  • 100 % Polyester
  • TPU-Membrane
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, damen jacke, damen jacke blau, planam, damenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, damenwinterjacke, damenallwetterjacke, damenwinterparka, damenarbeitskleidung, damenblouson
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,43*
€ 51,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,70*
€ 52,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 52,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 53,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,21*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,29*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 42,40*
Ähnlich
Planam
6440052
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 38,30*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 38,45*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 38,43*
Ähnlich
Planam
6440060
ab € 38,58*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 42,37*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.