Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Winterjacke Norit Nr.6440 Gr.XS sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Winterjacke Norit Nr.6440 Gr.XS sc
Damen-Winterjacke Norit Nr.6440 Gr.XS sc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1559691
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440040
EAN/GTIN:
     4030913964843
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Norit Damen Winterjacke schwarz XS. Robust · schick und funktional. Passend zur Norit Damen Bundhose wurde die Norit Damen Winterjacke entwickelt. In den vielen Taschen lässt sich alles verstauen · was Frau braucht. Außerdem wärmt die Jacke perfekt und ist zudem atmungsaktiv · wasserdicht und winddicht.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,53*
€ 51,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 52,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 52,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,62*
€ 53,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,97*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 42,67*
Ähnlich
Planam
6440052
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 38,40*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 38,53*
Ähnlich
Planam
6440060
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.