Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Solid SafetyHeat Protector
Artikel-Nr.:
     380-255081210-10
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     081210-10
EAN/GTIN:
     4044941715421
Suchbegriffe:
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuhe
Spülhandschuh
Spülhandschuhe
aus nitrilbeschichtetem Baumwoll-/Polyester, - Material Träger: Baumwolle/Polyester
- Beschichtung: Nitril (komplett)
- Länge: 350 mm
- Farbe: Grau
- Eigenschaft: passt handspezifisch, Vlies-Innenfutter
- Schutz: Schnittschutz, Hitzeschutz

ROBUSTER UND HITZEBESTÄNDIGER SCHUTZHANDSCHUH
in Premiumqualität.
Der 350 mm lange, mit Polyesterfilz gefütterte und nitrilbeschichtete Schutzhandschuh, mit langer gestrickter und genähter Stulpe, bietet ausgezeichneten Grip auf trockenen und öligen Oberflächen, eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit sowie besten Hitzeschutz (Objekte bis zu 250° C bei kurzzeitigem Kontakt).
-Eigenschaften:
Das Zusammenspiel der Materialien ermöglicht ein sehr flexibles Arbeiten, selbst bei Einsätzen mit hohen Temperaturen, wie beispielsweise bei der Handhabung von Heißglas oder heißen Gußstücken und Holzplatten. Auch für den Kontakt mit heißen Oberflächen in Küchen und Bäckereien, wie er bei Reinigungsarbeiten entsteht, ist der Heat Protecor die perfekte Wahl. Ebenso im Labor, bei der Entnahme von sterilisierten Produkten aus dem Autoklaven, kann dieser Schutzhandschuh sehr gut eingesetzt werden. Der Heat Protector verfügt über ein weiches, schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter und die Sanitized ® Ausstattung (antimikrobiell behandelt) – diese bietet eine permanente Hygienefunktion zum Schutz vor Besiedlung und Vermehrung von Bakterien, Schimmel – eine Ursache für unerwünschte Gerüche, Fleckenbildung und Materialermüdung. Die perfekte Kombination aus Frische, Komfort und Materialschutz!
-Qualitätsmerkmale:
Schutz gegen thermische Risiken nach EN 407:2004 (Level X2XXXX)
Schutz gegen mechanische Risiken nach EN 388:2016 (Level 3232X)
Sanitized® Ausstattung
Lebensmittelzertifizierung für Kontakt mit trockenen Lebensmitteln
PSA Kategorie II gem. Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie II)
Kein Medizinprodukt
übereinstimmt mit den harmonisierten Normen:
EN 388:2016
EN 407:2004
EN 420:2003+A1:2009, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,51*
Ähnlich
Stahlnetz
9.366
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.