Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuh 5-Finger ca. 28 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Backhandschuh 5-Finger ca. 28 cm
Artikelbild: Backhandschuh 5-Finger ca. 28 cm
Artikel-Nr.:
     380-10026045
Hersteller:
     70031
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904812
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
- Material: 100% Baumwolle
- aus Schlingengewebe
- nach EN 388 (2X3X), EN 407 (013XXX), Kategorie 2
- Farbe: natur
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Hersteller:
70031
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.