Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 8821 Strickhandschuh, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 8821 Strickhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 8821 Strickhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208821-8
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8821-8
EAN/GTIN:
     7340118390048
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4131X), EN 407:2020 (X1XXXX), Innenmaterial: Polyester, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril-Punkte
Material Futter: 15 gg, Polyester, Elasthan
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Gepunktet
Länge: 200 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Frei von Latex
- Signalfarbe
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,57*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,15*
Lager 380
12
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 6,30*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8821-10
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-11
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-12
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-5
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-6
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-7
ab € 3,18*
Ähnlich
Ejendals
8821-9
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.