Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 7792 Dynamic Strength Lederhandsc, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 7792 Dynamic Strength Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 7792 Dynamic Strength Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 7792 Dynamic Strength Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 7792 Dynamic Strength Lederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25207792-9
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7792-9
EAN/GTIN:
     7340118346069
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3111X), EN 511:2006 (11X), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Leder, Polyester, Elasthan
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Oberhand: Elasthan
Material Futter: Fleece, gefüttert
Verschlussart: Bündchen 360°
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 511:2006 (11X)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr gute Passform
- Besonders Bequem
- Warm, Geschmeidig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Verstärkte Zeigefinger und Fingerspitzen
- Wärmendes Futter

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,19*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 13,90*
Lager 380
7
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 16,71*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7792-10
ab € 8,79*
Ähnlich
Ejendals
7792-11
ab € 8,78*
Ähnlich
Ejendals
7792-12
ab € 8,79*
Ähnlich
Ejendals
7792-7
ab € 8,77*
Ähnlich
Ejendals
7792-8
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.