Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 2311 Chemikalienschutzhandschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 2311 Chemikalienschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 2311 Chemikalienschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 2311 Chemikalienschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25202311-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     2311-7
EAN/GTIN:
     7340118354231
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EN 388:2016 (3110X), EN ISO 374-1, -5, Innenmaterial: angeraut
Material Beschichtung: Latex, Neopren
Profilform: Grifffläche Diamant
Stärke: 0,7* mm (*chem-layer)
Länge: 320 mm

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 388:2016+A1:2018 (3110X)
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A (AKLMNPST)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 21420:2020
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- AQL 0.65
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz
- Robust, Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff und Passform
- Signalfarbe
- Schutz gegen Chemikalien
- Beständig gegen Öle und Fette
- Wasserdicht

Schützt vor/gegen:
Verätzungen, Kontakt mit Chemikalien, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Öl und Fett, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Latex
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,94*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,95*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,41*
Lager 380
12
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,63*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.