Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 320 Montagehandschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 320 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 320 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 320 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 320 Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200320-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     320-7
EAN/GTIN:
     7392626022034
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3021X), Aussenmaterial: Polyurethan, Nylon
Material Handfläche: Synthetisches Leder
Material Oberhand: Nylon
Material Futter: ungefüttert
Verschlussart: Klettverschluss
Länge: 223 - 248 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (3021X)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders bequem
- Gute Passform
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Frei von Chrom
- Verstärkte Fingerspitzen
- Schutz der Knöchel

Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,38*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,45*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,59*
Lager 380
5
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,69*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626022041
ab € 4,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626022058
ab € 4,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626022065
ab € 4,58*
Ähnlich
Ejendals
7392626022072
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.