Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 124 Lederhandschuh, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 124 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 124 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 124 Lederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200124-9
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     124-9
EAN/GTIN:
     7392626012639
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (2010X), Aussenmaterial: Leder, Nylon, Naturlatex
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Oberhand: Nylon
Material Futter: ungefüttert
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2010X)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Robust

Schützt vor/gegen:
Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,31*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,37*
6 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 6,20*
Lager 380
10
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,97*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012592
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626012615
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626012622
ab € 3,72*
Ähnlich
Ejendals
7392626012646
ab € 3,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626012653
ab € 3,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626028937
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.