Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 19 Hitze & Schweißerschutzhandsch, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 19 Hitze & Schweißerschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 19 Hitze & Schweißerschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 19 Hitze & Schweißerschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200019-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     19-10
EAN/GTIN:
     7392626001992
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
EN 388:2016 (3143X), EN 407:2020 (41314X), Innenmaterial: Baumwolle, Polyester
Aussenmaterial: Leder, Naturlatex
Material Handfläche: Spaltnarben Rindleder
Material Oberhand: Spaltnarben Rindleder
Material Futter: Jersey, gefüttert
Material Stulpe: Leder, Weites Sicherheitsbündchen
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 320 - 365 mm

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 388:2016+A1:2018 (3143X)
- EN 407:2020 (41314X)
- EN 1149-2:1997
- Typ A
- EN 12477:2001+A1:2005
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Besonders strapazierfähig
- Gute Passform
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkte Nähte
- Schwer entflammbar
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

Schützt vor/gegen:
Verbrennungen, Verletzungen durch Hitze, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70177
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,32*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,71*
5 Tage
7
6
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,61*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 9,71*
Lager 380
16
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 11,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300948
ab € 6,07*
Ähnlich
Ejendals
7392626027473
ab € 6,07*
Ähnlich
Ejendals
19-8
ab € 6,07*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.