Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Mechanikerhandschuh m98, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikelbild: securesse Mechanikerhandschuh m98
Artikel-Nr.:
     380-2361098-11
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361098-11
EAN/GTIN:
     4250348949646
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Farbe: grau, - Obermaterial: 75% Nylon, 14% Polyester, 11% Elasthan
- Kategorie 1
- perfekte Passform und optimales Tastgefühl
- elastischer Handrücken, atmungsaktiv
- reflektierender Aufdruck für verbesserte Sichtbarkeit
- gepolsterte Verstärkungen in der Handinnenfläche und an den Fingerspitzen
- elastische Neopren-Bündchen mit Pulsschutz
- Klettverschluss am Handgelenk, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.