| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2361023-7 Herst.-Nr.: 2361023-7 EAN/GTIN: 4250348947451 |
| |
|
| | |
| grau/schwarz, Nitril-Noppen auf der Handinnenseite, - Material: 100% Nylon mit aufgeschäumter Nitrilbeschichtung auf Handflächen und Fingern - gute Passform durch hohe Flexibilität - hohe Griff- und Rutschfestigkeit - mit zusätzlichen Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche - Handrücken und Fingeroberseite frei - exzellentes Tastgefühl - nach EN388:2016 (4121X), Kategorie 2, Größe 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Nylon | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, Handinnenseite, Nitril-Noppen, Nylon-Montagehandschuh, ProtectFlex+, auf, der, grau/schwarz,, securesse |
| | |
| |