Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse ProtectFlex Nylon-Montagehandschuh, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse ProtectFlex Nylon-Montagehandschuh
Artikelbild: securesse ProtectFlex Nylon-Montagehandschuh
Artikelbild: securesse ProtectFlex Nylon-Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-2361001-7
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361001-7
EAN/GTIN:
     4250348939418
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
grau/schwarz, - Material: 100% Nylon mit aufgeschäumter Nitrilbeschichtung auf Handflächen und Fingern
- gute Passform durch hohe Flexibilität
- hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Handrücken und Fingeroberseite frei
- exzellentes Tastgefühl
- nach EN388:2016 (4121X), Kategorie 2, Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,14084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10008*
€ 28,6791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,86008*
€ 28,3935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,42008*
€ 26,6799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70004*
€ 19,87305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69008*
€ 16,2912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.