Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-22360050-7 Herst.-Nr.: 60050-7 EAN/GTIN: 4048612029329 |
| |
|
| | |
| Fb. weiß/grau, Ein sehr leichter Allround-Schutzhandschuh. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist feuchtigkeitsabweisend und sehr flexibel. - Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Lebensmittelindustrie - für trockene und leicht feuchte Bereiche - EN 388:2016 (3121X) - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Eigenschaften: - hervorragendes Tastgefühl, sehr guter Trockengrip, sehr hohe Atmungsaktivität - schadstofffrei nach Öko-Tex®-Standard 100 - frei von allen Lösemitteln (z.B. DMF, TEA), frei von Beschleunigern, dermatologisch bestätigt - Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Strickbund - Futter: Polyamid/Elasthan - Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Größe 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Polyamid|Elasthan | Hersteller: | 70094 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, (3121X), 388:2016, EN, Fb., Handschuh, Phynomic, Uvex, foam, weiß/grau, |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,81* | € 3,76* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,80* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 3,12* | € 4,83* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 3,80* | € 4,98* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,39* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|