Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuh 5-Finger ca. 35 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Backhandschuh 5-Finger ca. 35 cm
Artikelbild: Backhandschuh 5-Finger ca. 35 cm
Artikel-Nr.:
     380-10026050
Hersteller:
     70031
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904829
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
- Material: 100% Baumwolle
- Schlingengewebe mit Segeltuchstulpe
- nach EN 388 (2X3X), EN 407 (013XXX), Kategorie 2
- Farbe: natur

6 Paar im Polybeutel
120 Paar im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Hersteller:
70031
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 1,97667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33004*
€ 20,62275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25004*
€ 19,33755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,70002*
€ 18,68302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38002*
€ 17,11222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86002*
€ 14,11342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.