Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves grün, Größe 7-S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves grün
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves grün
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves grün
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves grün
Artikel-Nr.:
     380-100118069-7S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     118-069-7S
EAN/GTIN:
     4044941712314
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, biologisch abbaubar, AQL 1.5,100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei für minimales Allergierisiko
- biologisch abbaubar
- polymerbeschichtet
- AQL 1,5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (JKPT)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: XS, S, M, L, XL

Dank dem Nature Glove gelingt beides: Hand- und Umweltschutz! Der Nature Glove ist der perfekte Handschuh für Anwender, die nachhaltige Produkte nutzen wollen.

Dieser Artikel erhält von uns das green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe 7-S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,02*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,89*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.