Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe solution next PF Nitril bl, Größe S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe solution next PF Nitril blue
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe solution next PF Nitril blue
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe solution next PF Nitril blue
Artikel-Nr.:
     380-10010921-S
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     7629-S
EAN/GTIN:
     4046153115488
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 200er Box, - MaiMed - Solution next PF Nitril blue
- Untersuchungshandschuhe
- puderfrei
- unsteril, texturierte Fingerspitzen
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmittel
- nach EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523-1:2015+A1:2018
- CAT III, AQL 1.5
- Farbe: blau

200 Stück im Dispenserkarton
2000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,69*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 10,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,10*
€ 12,019
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,20*
€ 10,948
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,70*
€ 9,163
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,03125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 32,92*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,62*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.