Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikel-Nr.:
     380-10010917-M
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4045142-M
EAN/GTIN:
     4051642650913
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- glatte Oberfläche
- micro-texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 4,9 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton

Dieser Artikel ist auch in Größe XXL unter Art.-Nr. 10010917XXL erhältlich., Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,20*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,65*
Ähnlich
care & serve
40451425
ab € 3,75*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.