Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE WHITE 35, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE WHITE 35
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE WHITE 35
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE WHITE 35
Artikel-Nr.:
     380-10010916-M
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010916-M
EAN/GTIN:
     4250348925978
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 Typ B (KTP)
- EN 374-5:2016 (VIRUS)
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 3,5 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,03*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,89*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.