Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TUCSON Gr.10 grau/schwarz EN388/EN420 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-8000549488
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0856-10H
EAN/GTIN:
     4025888279207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: 68% Polyethylen (HDPE) / 22% Polyamid / 5% Glasfaser / 5% Stahlfaser, grau · flexible und dünne PU-Beschichtung, schwarz, Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · Feinstrick (13gg), nahtlos · Schnittschutzlevel F · Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente, mechanische BeständigkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Kontakthitzefestigkeit: Level 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
nahtlos gestrickt
Material:
68% Polyethylen (HDPE) / 22% Polyamid (Nylon) / 5% Glasfaser
Norm:
EN388/EN420
Marke:
OPTIFLEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
300
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,36*
Lager 37XCW
114
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 3,77*
6 Tage
114
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,42*
1 Tag
114
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,52*
3 Tage
85
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,71* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.