Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec 3000,Farbe gelb, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec 3000,Farbe gelb, Gr.L
Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec 3000,Farbe gelb, Gr.L
Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec 3000,Farbe gelb, Gr.L
Artikel-Nr.:
     369-E990639
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     E990639
EAN/GTIN:
     5013756003015
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalien-Schutzanzüge "AlphaTec 3000"
Nach Kategorie III:
Typ 3-B - flüssigkeitsdicht
Typ 4-B - sprühdicht gegen Chemikalien
Typ 5-B - Schutz vor festen Partikeln
EN 14126 - gegen Infektionserreger
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Aus weichem, flexiblen 3-lagigen Material mit ultralschallverschweißten Nähten ∙ Mit Dual-Zip-Reißverschluss und doppeltem Ärmelüberwurf ∙ Kapuzendesign mit optimaler Passform für Atemschutzmasken ∙ Farbe gelb
Für den Einsatz in der Chemieindustrie, Pharmazien, Lebensmittelbranche, Kläranlagen, Bergbau usw.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 17,95*
€ 21,77*
5 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 24,42*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 20,859*
€ 24,479*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 22,50*
€ 30,85*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 25,08*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-06
ab € 17,34*
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-05
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.