Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Werkzeugschrank, Türen mit Sichtfenster, 4 Schubl. + 2 Fachb., BxTxH 1000x600x19
Artikel-Nr.:
     369-E863637
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863637
EAN/GTIN:
     4251142217122
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten. ∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet ∙ Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand ∙ Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff ∙ Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar (bei Schubladenblöcken empfehlen wir eine Auszugsperre)Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Weitere Informationen:
Tür-Ausführung:
Sichtfenster
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Sichtfenster
Abmessung (B x T x H):
1000 x 600 x 1950mm
Ausführung Boden:
verzinkt
Anzahl Böden:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
200 °
Höhe:
1950 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 600 x 1950 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Bodenausführung:
glatt
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schubladenschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugausgabeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,40*
€ 1.861,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.654,63*
€ 1.861,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.701,44*
€ 1.919,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.191,91*
€ 2.442,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.553,27*
€ 2.829,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.442,13*
€ 2.906,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,07*
€ 2.866,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.301,95*
€ 2.739,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,40*
€ 2.669,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,91*
€ 2.608,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,15*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,37*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,47*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,69*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,33*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,45*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.