Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 30/60 kg, Wägeschritte 10/20 g,Wägeplattform 522x403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 30/60 kg, Wägeschritte 10/20 g,Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 30/60 kg, Wägeschritte 10/20 g,Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 30/60 kg, Wägeschritte 10/20 g,Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 30/60 kg, Wägeschritte 10/20 g,Wägeplattform 522x403
Artikel-Nr.:
     369-E836454
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E836454
EAN/GTIN:
     4045761111301
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage Ihre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhanden∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einenDrucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
522 x 403
Wägebereich:
30/60 kg
Wägeschritte:
10/20 g
Tiefe:
403 mm
Breite:
522 mm
Mindeststückgewicht:
200 g
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,14*
€ 267,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 267,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 270,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 272,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 338,47*
€ 369,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 338,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,98*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,72*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.