Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Kombi, mit 2 Laufrollen, 1-fach, RAL 5010 enzianblau, Deckel schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler Kombi, mit 2 Laufrollen, 1-fach, RAL 5010 enzianblau, Deckel schwa
Abfallsammler Kombi, mit 2 Laufrollen, 1-fach, RAL 5010 enzianblau, Deckel schwa
Abfallsammler Kombi, mit 2 Laufrollen, 1-fach, RAL 5010 enzianblau, Deckel schwa
Abfallsammler Kombi, mit 2 Laufrollen, 1-fach, RAL 5010 enzianblau, Deckel schwa
Artikel-Nr.:
     369-E815817
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E815817
EAN/GTIN:
     4030695104031
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Ständer aus Stahl ∙ Deckel aus Kunststoff (Einwurföffnung Ø 350 mm)∙ Fahrbar∙ Einfach-Ständer
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
enzianblau
Abmessung (B x T x H):
440 x 500 x 920mm
Material:
Stahl
Fahrbar:
ja
Höhe:
500 mm
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
enzianblau
Abmessungen (B x T x H):
460 x 500 x 980 mm
Tiefe:
460 mm
Breite:
980 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 102,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,52*
€ 102,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 102,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 103,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 151,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.