| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6420534 Herst.-Nr.: E6420534 EAN/GTIN: 5060034970064 |
| |
|
| | |
| Geprüft nach EN 149:2001 + A1:2009 ∙ Mehrschichtiges Filtermedium mit kombinierter elektrostatischer Aufladung ∙ Einstellbare Nasenklammer ∙ Verstellbare Kopfbänder für individuellen Sitz - sorgt für ein besonders klares Sichtfeld ∙ Allergikerfreundlich ∙ Ergonomisches 3D-Design ∙ Farbcodierung zur leichteren Identifizierung ∙ Modelle mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran für verminderten Atemwiderstand und zur Reduzierung von Wärmestau bei heißen und feuchten BedingungenE 642 0533 + E 642 0534: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 12 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und NebelE 642 0774 + E 642 0536: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 30 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 50 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel Weitere Informationen: | | Typ/Modell: | XP2V | VPE: | 0 Stück | Ausatemventil: | ja | Filter-Typ: | FFP2 | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmasken, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Staubmasken, Masken, Geruchsschutzmasken, Feinstaubmasken mit Ausatemventil, Filterstaubmasken |
| | |
| |