Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Calofer Hochtemperatur-Dichtmasse, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal Calofer Hochtemperatur-Dichtmasse, 310 ml
Soudal Calofer Hochtemperatur-Dichtmasse, 310 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023419
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     E6023419
EAN/GTIN:
     5411183002906
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PTFE-Dichtpaste
Calofer ist eine gebrauchsfertige, bis +1500 °C hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis für die Abdichtung von Öfen, Kaminen, Heizkesseln etc.Anwendung: Speziell zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen TemperaturenEigenschaften: Härtet ohne Risse aus • Nicht elastisch nach dem Aushärten • Hitzebeständig bis 1500 °C • Asbestfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: dichtmasse kartusche, ptfe dichtpaste, dichtmasse soudal, Kleber, Spezialkleber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,12*
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,44*
1 Tag
210
30
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,63*
8 Tage
210
15
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,77*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,25*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,63*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,89*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,08*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 33,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,03*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,88*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,09*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,48*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.