Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Montagekleber Fix All High Tack, weiß, 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal Montagekleber Fix All High Tack, weiß, 290 ml
Soudal Montagekleber Fix All High Tack, weiß, 290 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023380
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     E6023380
EAN/GTIN:
     5411183088955
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Konstruktionskleber
Fix ALL High Tack ist der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).Anwendung: Perfekt für haftstarke Verklebungen • Hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320 kg / 10 cm²) • Alle Materialien, Untergründe und BedingungenEigenschaften: Anfangshaftung ca.125 kg/m² • Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Sehr emissionsarm EC1 PLUS / Für gesundes Wohnraumklima • Nicht korrosiv • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, auch auf feuchten • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Fungizid ausgerüstet, beugt Pilz und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, konstruktionskleber soudal, konstruktionskleber, montagekleber kartusche, Einkomponentenkleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleber, Dichtmittel, Klebe- und Dichtmittel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,28*
1 Tag
173
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,82*
€ 7,32*
1 Tag
246
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 7,45*
1 Tag
246
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,49*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.