Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN3126 HSSG1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer DIN3126 HSSG1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm
Einschnittgewindebohrer DIN3126 HSSG1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm
Einschnittgewindebohrer DIN3126 HSSG1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm
Artikel-Nr.:
     369-E6016069
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5936
EAN/GTIN:
     4026558059365
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnitt-Gewindebohrer-Bit HSS Ausführung: HSS ∙ 4-5 Gang-Anschnitt ∙ Mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 ∙ Selbstzentrierend
Weitere Informationen:
Schaft-Ausführung:
6KT-Bit
Steigung:
1.50
Gewindelänge:
21 mm
Antrieb mm:
6.3 mm
Bohr-Ø:
8.5 mm
DIN:
3126
Schneidstoff:
HSSG
Gewinde:
M 10
Antrieb:
1/4 "
Gesamtlänge:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m 10, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, Einschnittgewindebohrer-Bit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
15
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,05*
1 Tag
127
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,06*
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 4,37*
€ 6,11*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,02*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,53*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,72*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.