Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN862 200mm ger.Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber DIN862 200mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 200mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 200mm ger.Schiene
Artikel-Nr.:
     369-E6015576
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     282502
EAN/GTIN:
     4029713204242
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Ausführung: Gerade Messschiene ∙ Mit Feststellschraube ∙ Nonius und Skala mattverchromt ∙ Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung ∙ Lieferung inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Ableseart:
analog
Ablesung:
0.05 mm
Messbereich:
200 mm
Nonius:
1/20 mm
Brückenlänge:
100 mm
DIN:
862
Messschiene:
8 x 3 mm
Ausführung:
gerade Messschiene
Meßschiene:
8 x 3 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,27*
€ 81,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 81,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 81,57*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 86,13*
€ 99,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 78,89*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.