Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255110032, Tiefenmessschieber gerade 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611694
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282502
EAN/GTIN:
     4029713204242
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255110032, Tiefenmessschieber mit gerader Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Nonius matt verchromt , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Laser-Skalierung , Mit Feststellschraube Lieferung: Im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
0282502
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,26*
€ 81,56*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 81,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,16*
€ 82,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,16*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 78,88*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.