Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber gerade 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681067
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     282502
EAN/GTIN:
     4029713204242
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt:
8 x 3 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
282502
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,26*
€ 81,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,56*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 81,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 81,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,16*
€ 82,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 78,88*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.