Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil Silikondichtstoff E plus, schwarz, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     369-E6012155
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     E6012155
EAN/GTIN:
     4003923094534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
Sikasil® E Plus ist ein elastischer 1-K Dichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, Acetatsystem. Sikasil® E Plus bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung. Pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen.Anwendung: Sikasil® E Plus eignet sich zur Abdichtung von Sanitär- und Baufugen, sowie in der Verglasung, z. B. in der Abdichtung von ProfilglasMontageanweisung: Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigrafittibeschichtungen.Vorbehandlung auf nicht saugfähigen UntergründenGlasierte Fliesen, Edelstahl (V2A, V4A), Hart-PVC und 2-K-Beschichtungen oder -Lacke auf Basis EP, UP oder PU können mit Sika® Haftreiniger-1und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschliessend mindestens 15 Minuten ablüften lassen.Epoxid-Mörtel oder -Beschichtungen, GFK auf Basis UP, EP oder PU, sowie pulverlackierte Metalle sind mit einem feinen Schleifvlies (z. B. siavlies veryfine) unter leichtem Druck anzuschleifen und mit Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch zu reinigen.Anschliessend mindestens 15 Minuten ablüften lassen.Vorbehandlung auf saugfähigen UntergründenZur Vorbehandlung von unglasierten Fliesen und unbehandelten Holzuntergründen auf der sauberen Oberfläche Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. Anschliessend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.Bitte beachten:Primer sind ausschliesslich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der Haftflächen noch sind sie in der Lage, die Festigkeit zu verbessern.Vorteile:
  • Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
  • 1-komponentig
  • Fungizid ausgerüstet
  • Bewegungsaufnahme 25 %
  • Sichere Haftung an den üblichen Baustoffen
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Basis:
1-Komponenten Silicondichtstoff, feuchtigkeitshärtend
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Silikone, Bau-Silikone, Silikon-Dichtmassen, Sanitär-Silikon-Dichtmasse, Sanitär-Silikone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,87*
2 Tage
12
12
€ 5,50*
ab € 8,06*
€ 9,91*
2 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,59*
ab € 8,06*
€ 9,91*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,95*
Lager 369
12
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04927* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 205,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,94*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,36*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 33,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,16*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,92*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.