Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Vollblechtüren, ohne Inneneinrichtung, BxTxH 1000x600x1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, ohne Inneneinrichtung, BxTxH 1000x600x1950 mm
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, ohne Inneneinrichtung, BxTxH 1000x600x1950 mm
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, ohne Inneneinrichtung, BxTxH 1000x600x1950 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6011821
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.00.2024
EAN/GTIN:
     4251142238233
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Schwerlast-Schrank
Die Spezialisten für höchste Belastungen: br/∙ Standard-Fachboden-Traglast 80 bzw. 160 kg ∙ Schubladen-Traglast bis zu 110 kg br/∙ Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg ∙ Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnenbr/br/bR/bbückwand ∙ /bGeschlossenbr/bGehäuse /b∙ B x T x H 1000 x 600 x 1950 mmb /b∙ Extrem stabil verschweißt br/ ∙ An den Ecken zusätzlich hartverlötet ∙ Traglast gesamt 1,65 tbr/bTüren /b∙ Doppelwandig ∙ Verwindungssteif ∙ Vorgebaut ∙ Öffnungswinkel über 200° br/ ∙ Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfensterbr/bSchloss /b∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriffbr/bFachböden /b∙ Verzinktb /b∙ 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bAuszugböden/b ∙ Verzinkt ∙ Traglast 110 kg ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bSchubladen /b∙ Höhen 100, 125 und 175 mm ∙ Traglast 110 kg ∙ Teleskopgeführt ∙ Vollauszug br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm ∙ Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleistebr/bVerankerung /b∙ Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung br/ (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7016_anthrazitgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,86*
€ 852,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,67*
€ 936,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,88*
€ 949,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,27*
€ 1.030,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.077,90*
€ 1.222,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,83*
€ 1.455,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,89*
€ 1.452,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,48*
€ 1.390,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,55*
€ 1.346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,90*
€ 1.282,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 105,21*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 23,32*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,78*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,79*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 85,75*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,77*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,56*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,89*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 121,23*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 126,06*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 135,31*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,11*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 94,69*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 84,62*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 121,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.