| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E431021 Herst.-Nr.: 1320417 EAN/GTIN: 4029713018979 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschen-Messschieber DIGI-MET® Ausführung: Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl ∙ Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß ∙ Mit QuickStart- und QuickLock-Elektronik für einmaliges 0-Setzen ∙ Mit Kreuzspitzen und Feststellschraube ∙ Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm ∙ Ein/Aus-Druckknopf ∙ "0"-Stellung an jeder Position ∙ Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar ∙ Lieferung mit Kalibrierungs-Zertifikat im Kunststoff-Etui Anwendung: Rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen ∙ Für Aussen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen) Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0.01 " | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ausführung: | digital | Tiefenmaß: | eckig | Messgenauigkeit: | 0.03 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Digital-Taschen-Messschieber, Digital-Taschenmessschieber |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,64* | € 100,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,25* | € 100,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,73* | € 102,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 91,79* | € 109,06* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,54* | € 141,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|