Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser DIGI-MET 1320 417 Digitaler Messschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59106
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1320 417
EAN/GTIN:
     4029713281854
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß. Mit 11 mm LCD-Großanzeige.
Features:
QuickLock Tastensperre
QuickStart Funktion
Kalibriert ab Werk mit Prüfzertifikat
Lieferumfang:
Etui · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ausführung:
Digital
Messbereich:
150 mm
Gewicht:
600 g
Ablesung (Details):
0,01 mm (0,0005 inch)
Typ:
DIGI-MET
Material (Details):
rostfreier Stahl
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Stromversorgung (Details):
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Querschnitt:
16 mm x 3 mm
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,45*
€ 97,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 97,66*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,13*
€ 99,17*
122 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 91,95*
€ 105,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 105,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1320416
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.