| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6471501002341 Herst.-Nr.: 1002341 EAN/GTIN: 7312550023419 |
| |
|
| | |
| Nach EN 166.Anwendung: Die CLEARWAYS Geschichtsschutz-Kombination eignet sich in Industrie, Chemie und Handwerk.Eigenschaften: Die CLEARWAYS Geschichtsschutz-Kombination, bestehend aus:Kopfhalterung CB20 mit Dreh-Weitenverstellung und Stirnband sowie Visier / Scheibe CV in verschiedenen Varianten und Schutzbereichen:Polycarbonat klar (200 mm): bei fliegenden Teilchen (120 m/s), FlüssigkeitsspritzernAcetat klar (200 mm): hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen.Lieferumfang: Kopfhalter Clearway CB20Vorteile: - einfaches und vielseitig einsetzbares System- sehr leicht, robust und langlebig- wirtschaftlich, da Visier / Scheibe ersetzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung Gesichtschutz Visier: | Kopfhalterung CB 20, ohne Scheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzschild, Gesichtsschild, Gesichtsschutzschilde, EN166, Schild, Ersatzscheibe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 16,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,22* | € 16,83* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,41* | € 16,97* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 17,25* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,91* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|