Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Clearways 1002360 Schutzvisier Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832372-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002360
EAN/GTIN:
     7312550023600
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Honeywell Clearways 1002360 Schutzvisier Grau,Transparent

Acetat-Scheibe

Passend für: Pulsafe Gesichtsschutz CB20, 83 23 71

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Material: Acetat · Scheibentönung: klar

Hinweis:
Achtung: Kopfteil nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Transparent
Passend für (Details):
Pulsafe Gesichtsschutz CB20 | 83 23 71
Marke:
Honeywell
Farbe:
grau | transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Acetat
Produkt-Art:
Schutzvisier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 11,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 11,12*
10
Frei Haus
ab € 8,427*
€ 11,132*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,55*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011933
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.