| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25249 Herst.-Nr.: 1002341 EAN/GTIN: 7312550023419 |
| |
|
| | |
| Sehr leicht Features: Universell einsetzbar Besonders leichte Ausführung Hoher Tragekomfort Geringes Gewicht nur 160 g Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Scheibe Hinweise: Scheibenauswahl extra bestellen. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + transparent | Gewicht: | 160 g | Normen: | DIN EN 166 | EN Norm: | EN 166 | DIN-Norm: | DIN 166 | Herstellerfarbe: | Grau + Transparent | Produkt-Art: | Kopfhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,15* | € 16,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 16,82* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,41* | € 16,97* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,92* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|